Altronix Re2 | Pil Muhafazası 2u Raf | 38c660 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX RE2 Raf Montajlı Pil Muhafazası, 2U | AC7DBL 38C660

ALTRONIX RE2 Raf Montajlı Pil Muhafazası, 2U

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DBL Modeli: RE2Çapraz Referans: 38C660
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
€625.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2U Raf Montajlı Pil Muhafazası
derinlik8-13 / 32 "
Yükseklik3 13 / 64 "
genişlik19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)50.17
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)30.23
HS kodu7310290050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Standart EIA 19 inç raflarla kullanım için 19 kalibre muhafaza
  • Raf konfigürasyonunda 4 aküye (12 VDC / 7AH) kadar uyar
  • Hızlı bağlantı terminallerine sahiptir (14 - 20 AWG kablo barındırır)
  • 12 veya 24 VDC uygulamaları için pillerin farklı konfigürasyonlarda bağlanmasına izin verir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX RE2 Raf Montajlı Pil Muhafazası, 2U
€625.60 / Adet