ALTRONIX SMP10PM24P8220 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 24A'da 10 VDC, 220 VAC
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Dış Mekan Güç Kaynağı Şarj Cihazı |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.88 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Muhafaza Derinliği (In.) | Muhafaza Yüksekliği (In.) | Malzeme | Çıkış Sayısı | Çıkış Akımı | Alt Kategori | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125ULP | - | 3.50 | 8.50 | Çelik | 12 VDC veya 24 VDC | 1A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme | €219.71 | ||
AL176UL | - | 3.50 | 8.50 | Çelik | 12 VDC veya 24 VDC | 1.75A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme | €240.70 | ||
AL176ULB | 3.1 " | - | - | Fenolik veya Fiberglas | 12 VDC veya 24 VDC | 1.75A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €131.29 | ||
AL176ULX | - | 3.25 | 13.50 | Çelik | 12 VDC veya 24 VDC | 1.75A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €270.70 | ||
AL400ULXR | - | 3.25 | 13.50 | Çelik | 12 VDC veya 24 VDC | 12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €341.16 | ||
SMP3PMCTX | - | 3.25 | 13.50 | Çelik | 12 VDC veya 24 VDC | 2.5A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €304.00 | ||
SMP5PM | 7" | - | - | Fenolik veya Fiberglas | 12 VDC veya 24 VDC | 4A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | Güç Kaynağı / Şarj Panosu | €140.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00