Altronix Smp5pmctx | Güç Kaynağı Denetimli | 4way4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX SMP5PMCTX Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Çıkış, 12VDC veya 24VDC Çıkış | AE2AFW 4WAY4

ALTRONIX SMP5PMCTX Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Çıkışlı, 12VDC veya 24VDC Çıkışlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AFW Modeli: SMP5PMCTXÇapraz Referans: 4WAY4
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
€373.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 4A Denetimli
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.50
Muhafaza Genişliği (In.)13.00
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı4A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
UPC782239930500
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.58
Gemi yüksekliği (cm)37.34
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Çıkış AkımıÜcret
ALTRONIX SMP7PMCTX Denetimli Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12A Çıkışta 24 / 6VDC | AE2AGA 4WAY9 SMP7PMCTXGüç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A Denetimli6A€457.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX SMP5PMCTX Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Çıkışlı, 12VDC veya 24VDC Çıkışlı
€373.43 / Adet