Altronix T2428100 Sınıf 2 Transformatör, 115 Vac | 4wca2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX T2428100 Düşürücü Transformatör, 24VAC / 100VA, Açık Çerçeve | AE2ALQ 4WCA2

ALTRONIX T2428100 Düşürücü Transformatör, 24VAC / 100VA, Açık Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ALQ Model: T2428100Çapraz Referans: 4WCA2

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€96.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik2.25 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik2.55 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi120 VAC
MontajAyak
Çıkış Gerilimi24 / 28 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek49 Derece C
VA Derecelendirmesi100
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Altronix T2428100 açık çerçeve transformatörü, elektronik güç kaynaklarına veya ekipmanlarına güvenilir ve istikrarlı güç sağlamak ve kritik sistemleri kesintilere ve voltaj dalgalanmalarına karşı korumak için idealdir.

Özellikler:

  • 32 ila 120 derece F arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptir ve geniş bir çevre koşulları yelpazesinde güvenilir performans sağlar.
  • Bu açık çerçeveli transformatör %85 +/- %5 bağıl nem toleransı sunarak orta derecede nemli koşullarda etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.
  • Etkin ısı yönetimi gerektiren uygulamalarda önemli olan yaklaşık 52 BTUh'luk ısı dağıtma kapasitesi ile donatılmıştır.
  • Bu transformatör, verimli güç tüketimi ve çeşitli elektrik sistemleriyle uyumluluk sağlayan 115VA'lık bir sistem AC girişi VA gereksinimine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Altronix T2428100 düşürücü transformatör nasıl kurulur?

A.

  • Sağlanan transformatör çizimine ve boyutlarına bakarak transformatörü tercih ettiğiniz yere veya muhafazaya sabitleyerek başlayın.
  • Daha sonra siyah beyaz olarak belirlenmiş primer kablolara 115VAC, 50/60 Hz AC güç vererek bağlantıyı kurun. Kablolama yapılandırması bölümünde özel talimatlar bulabilirsiniz.
  • Cihazlarınızın güvenliğini sağlamak için, sekonder kabloları bağlamadan önce çıkış voltajını ölçmek çok önemlidir. Bu adım, kablolama yapılandırması bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır ve olası hasarı önlemeye yarar.
  • 24VAC'ye ihtiyacınız varsa, 26.1VAC ile beslendiğinde yaklaşık 115VAC açık devre voltajına sahip sarı ve kahverengi kabloları kullanın.
  • 28VAC için, 30.4VAC ile çalıştırıldığında yaklaşık 115VAC açık devre voltajı sağlayan siyah ve kahverengi kablolara güvenin.
  • Son olarak sarı ve kahverengi kabloları kullanarak 24VAC cihazlarınız ve 28VAC cihazlarınız için bağlantılar kurun.

S. Bu transformatörün bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Kabloları hasar ve aşınma açısından inceleyin. Gevşek bağlantıları sıkın ve terminalleri sabitleyin.
  • Çıkış voltajını ölçmek için rutin testler yapın. Okumaları belgelerde belirtilen değerlerle karşılaştırın.
  • Özellikle aşındırıcı ortamlarda çevre koşullarına göre ayarlayın.
  • Aşırı ısınmayı önlemek için çalışma sıcaklığını izleyin.
  • Hasarlı bileşenleri onaylı parçaları kullanarak derhal değiştirin.
  • Özellikle kritik uygulamalarda kalifiye bir profesyonel tarafından periyodik muayeneyi düşünün.

S. Altronix T2428100 açık çerçeve transformatörünü kurarken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A. Olası suya maruz kalmadan, iyi havalandırılmış ve kuru bir yere kurulduğundan emin olun. Verimli güç dağıtımı için, beslediği cihazların voltaj gereksinimlerini ve transformatör ile bu cihazlar arasındaki mesafeyi dikkate alın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiÇıkış GerilimiVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
ALTRONIX T16100 Sınıf 2 Trafo 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€105.84
ALTRONIX T1656 Sınıf 2 Transformatör 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€66.82
ALTRONIX T24130D Sınıf 2 Transformatör 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€86.32
ALTRONIX T2856 Ayaklı Sınıf 2 Transformatör, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€79.96
ALTRONIX T2885D Sınıf 2 Transformatör 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€95.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX T2428100 Düşürücü Transformatör, 24VAC / 100VA, Açık Çerçeve
€96.73 / Adet