Altronix T2885d | Sınıf 2 Trafo 28vac 100 Va | 4wcc5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX T2885D Sınıf 2 Transformatör 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5

ALTRONIX T2885D Sınıf 2 Trafo 28vac 100 Va

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AMA Model: T2885DÇapraz Referans: 4WCC5

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€95.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik2.25 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik2.57 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi115 / 220 VAC
MontajAyak
Çıkış Gerilimi28 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek49 Derece C
UPC782239932825
VA Derecelendirmesi100
genişlik4.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiÇıkış GerilimiVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
ALTRONIX T16100 Sınıf 2 Trafo 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€105.84
ALTRONIX T1656 Sınıf 2 Transformatör 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€66.82
ALTRONIX T24130D Sınıf 2 Transformatör 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€86.32
ALTRONIX T2428100 Düşürücü Transformatör, 24VAC / 100VA, Açık Çerçeve | AE2ALQ 4WCA2 T24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "€96.73
ALTRONIX T2856 Ayaklı Sınıf 2 Transformatör, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€79.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX T2885D Sınıf 2 Trafo 28vac 100 Va
€95.71 / Adet