Altronix Vertiline33td | Güç Kaynağı 16 Ptc 16 Amp | 6ukp0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX VertiLine33TD Raf Montajlı DC Güç Kaynağı, 16 PTC Korumalı Çıkış | AF2JXN 6UKP0

ALTRONIX VertiLine33TD Raf Montajlı DC Güç Kaynağı, 16 PTC Korumalı Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2JXN Modeli: VertiLine33TDÇapraz Referans: 6UKP0

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€935.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Power Supply
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)8.5
Muhafaza Yüksekliği (In.)1-2 / 3
Muhafaza Genişliği (In.)19.125
BitişSiyah
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı16
Çıkış Akımı16 Amper
Alt KategoriGüç Kaynağı: Raf Tipi
TipRaf Montaj
voltaj Çıkışı12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.42
Gemi yüksekliği (cm)30.23
Gemi uzunluğu (cm)50.55
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8504408500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Muhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)uzunlukMalzemeÇıkış SayısıÇıkış AkımıAlt KategoriÜcret
ALTRONIX AL100UL Güç Kaynağı 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULGüç Kaynağı 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Çelik12 VDC750mAGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, On Altı 24VDC Sigorta Korumalı Çıkış | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Güç Kaynağı 16 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 4 Sigortalı Çıkış, 32 ila 120 Derece F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Güç Kaynağı 4 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Güç Kaynağı 8 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€569.94
ALTRONIX AL201UL Güç Kaynağı 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULGüç Kaynağı 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Çelik12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€214.83
ALTRONIX AL201ULB Güç Kaynağı 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBGüç Kaynağı 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€131.29
ALTRONIX AL400UL Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Çıkış | AD9KKU 4TEN4 AL400ULGüç Kaynağı 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Çelik12 VDC veya 24 VDC12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€348.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX VertiLine33TD Raf Montajlı DC Güç Kaynağı, 16 PTC Korumalı Çıkış
€935.30 / Adet