Ampco H-34fg | Geri Çekiç Kıvılcım Çıkarmayan 3/8 İnç Dia. | 21xv14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL H-34FG Yedekleme Çekici Kıvılcım Çıkarmayan 3/8 İnç Çap | AF7LTT 21XV14

AMPCO METAL H-34FG Yedek Çekiç Kıvılcım Çıkarmaz 3/8 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LTT Modeli: H-34FGÇapraz Referans: 21XV14

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€374.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri Çekiç
HandleFiberglas
Kafa uzunluğu7 13 / 16 "
Baş MalzemesiNikel alüminyum bronz
Baş Ağırlığı1.4 lb
Kafa Genişliği1.187 "
Uzunluk14 "
TipKıvılcım Çıkarmaz, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8205203000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa uzunluğuBaş MalzemesiBaş AğırlığıKafa GenişliğiÜcret
AMPCO METAL H-38FG Geri Çekici Kıvılcım Çıkarmayan 5/8 İnç Çap | AD6MGZ 46C054 H-38FG7 13 / 16 "Yüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz2 lb1.187 "€473.30
AMPCO METAL H-36FG Yedekleme Çekici Kıvılcım Çıkarmayan 1/2 İnç Çap | AF7LTR 21XV13 H-36FG7.875 "Nikel alüminyum bronz1.45 lb1.25 "€453.95
AMPCO METAL H-32FG Destek Çekici Kıvılcım Çıkarmaz 5/16 İnç Çap | AF7LTU 21XV15 H-32FG7 13 / 16 "Nikel alüminyum bronz1.35 Lb.1.25 "€391.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL H-34FG Yedek Çekiç Kıvılcım Çıkarmaz 3/8 İnç Çap
€374.12 / Adet