Ampco P-8518 | El Delgi Kıvılcım çıkarmayan 45/64 X 7-3/4 İnç | 21xv65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL P-8518 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 45/64 x 7-3/4 İnç | AF7LWC 21XV65

AMPCO METAL P-8518 El Punch Kıvılcım çıkarmayan 45/64 x 7-3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LWC Model: P-8518Çapraz Referans: 21XV65
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
€137.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Yumruk
İnşaatAlüminyum Bronz
Dizayn1 parçalı
uzunluk7.75 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8203406000

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatuzunlukIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL P-8522 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 1 x 1 x 7-3/4 In | AD6MHV 46C073 P-8522Yüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz7.75 "1"€164.61
AMPCO METAL P-8513 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 1/2 x 6 İnç | AF7LVQ 21XV54 P-8513Alüminyum Bronz6"1 / 2 "€108.50
AMPCO METAL P-8506 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 1/4 x 4-3/4 İnç | AF7LVR 21XV55 P-8506Alüminyum Bronz4.75 "1 / 4 "€70.85
AMPCO METAL P-8506L El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 1/4 x 6 İnç | AF7LVT 21XV56 P-8506LAlüminyum Bronz6"1 / 4 "€73.09
AMPCO METAL P-8503 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 1/8 x 4-3/4 İnç | AF7LVU 21XV57 P-8503Alüminyum Bronz4.75 "1 / 8 "€71.06
AMPCO METAL P-8505L El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 13/64 x 6 İnç | AF7LVV 21XV58 P-8505LAlüminyum Bronz6"13 / 64 "€72.41
AMPCO METAL P-8512 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 15/32 x 6 İnç | AF7LVW 21XV59 P-8512Alüminyum Bronz6"15 / 32 "€77.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL P-8518 El Punch Kıvılcım çıkarmayan 45/64 x 7-3/4 İnç
€137.03 / Adet