Ampco Ss-3/8d13/16 | Soket 3/8 İnç Sürücü 13/16 İnç 6 Noktalı Standart | 4rpv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL SS-3/8D13/16 Soket 3/8 İnç Sürücü 13/16 İnç 6 Noktalı Standart | AD9GGA 4RPV5

AMPCO METAL SS-3/8D13/16 Soket 3/8 İnç Sürücü 13/16 İnç 6 Nokta Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GGA Modeli: SS-3/8D13/16Çapraz Referans: 4RPV5
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
€144.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1.25 "
SAE veya MetrikSAE
beden13 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
AMPCO METAL SS-3/8D1/4 Soket 3/8 İnç Sürücü 1/4 İnç 6 Noktalı Standart | AD9GFQ 4RPU5 SS-3 / 8D1 / 43 / 4 "1 / 4 "€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D5/16 Soket 3/8 İnç Sürücü 5/16 İnç 6 Noktalı Standart | AD9GFR 4RPU6 SS-3 / 8D5 / 163 / 4 "5 / 16 "€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D3/8 Soket 3/8 İnç Sürücü 3/8 İnç 6 Noktalı Standart | AD9GFT 4RPU7 SS-3 / 8D3 / 813 / 16 "3 / 8 "€91.78
AMPCO METAL SS-3/8D7/16 Soket 3/8 İnç Sürücü 7/16 İnç 6 Noktalı Standart | AD9GFU 4RPU8 SS-3 / 8D7 / 167 / 8 "7 / 16 "€104.33
AMPCO METAL SS-3/8D1/2 Soket 3/8 İnç Sürücü 1/2 İnç 6 Noktalı Standart | AD9GFV 4RPU9 SS-3 / 8D1 / 215 / 16 "1 / 2 "€102.47
AMPCO METAL SS-3/8D9/16 Soket 3/8 İnç Sürücü 9/16 İnç 6 Noktalı Standart | AD9GFW 4RPV1 SS-3 / 8D9 / 161 1 / 16 "9 / 16 "€99.78
AMPCO METAL SS-3/8D5/8 Soket 3/8 İnç Sürücü 5/8 İnç 6 Noktalı Standart | AD9GFX 4RPV2 SS-3 / 8D5 / 81.125 "5 / 8 "€120.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL SS-3/8D13/16 Soket 3/8 İnç Sürücü 13/16 İnç 6 Nokta Standart
€144.28 / Adet