Ampco Wb-45a | Nonsparking Crimped Wire Wheel Brush | 21xu97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL WB-45A Kıvılcım Çıkarmayan Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası | AG9RJN 21XU97

AMPCO METAL WB-45A Kıvılcım Çıkarmayan Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RJN Modeli: WB-45AÇapraz Referans: 21XU97
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
€334.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği3 / 8 "
Kıl TürüKıvrımlı Tel
Fırça Dia.4"
Yüz genişliği3 / 4 "
Dolgu MalzemesiBronz
Maks. RPM6000
Montaj TipiÇardak Deliği
Trim Uzunluğu11 / 16 "
UPC702535879495
Tel Çapı.0.014 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.19
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTrim UzunluğuÇardak DeliğiKıl TürüTel Çapı.Fırça Dia.Yüz genişliğiDolgu MalzemesiMaks. RPMÜcret
AMPCO METAL WB-40KT Düğüm Tel Çark Fırçası Dişli Çardak | AB3HGR 1TEB8 WB-40KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCDüğüm Teli0.02 "4"3 / 8 "Alüminyum Bakır Alaşım20,000€205.60
AMPCO METAL WB-60KT Düğüm Tel Çark Fırçası Dişli Çardak | AB3HGT 1TEB9 WB-60KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCDüğüm Teli0.02 "6"1 / 2 "Alüminyum Bakır Alaşım9000€328.11
AMPCO METAL WB-20C Kıvılcımsız Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası | AG9RJM 21XU96 WB-20C9 / 16 "1 / 2 "Kıvrımlı Tel0.008 "1 / 4 "1 / 4 "Bronz20,000€85.37
AMPCO METAL WB-45B Kıvılcım Çıkarmayan Tel Tekerlek Fırçası 4 inç çap | AG9RJQ 21XU99 WB-45B3 / 4 "5 / 8 "Kıvrımlı Tel0.014 "4"3 / 4 "Bronz6000€366.54
AMPCO METAL WB-44D Kıvılcımsız Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası | AG9RJR 21XV01 WB-44D1.25 "1.25 "Kıvrımlı Tel0.014 "6"1"Bronz6000€330.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL WB-45A Kıvılcım Çıkarmayan Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası
€334.34 / Adet