Ampco Wt-7/32 | Altıgen Anahtar T Kıvılcım çıkarmayan 7/32 İnç 3-1/8 İnç Uzunluk | 46c090 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL WT-7/32 Hex Key T Non-sparking 7/32 Inch 3-1/8 Inch Length | AD6MJN 46C090

AMPCO METAL WT-7/32 Altıgen Anahtar T Kıvılcım çıkarmayan 7/32 İnç 3-1/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MJN Modeli: WT-7/32Çapraz Referans: 46C090

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€138.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen anahtarı
Kol uzunluğu1 1 / 16 "
Blade MalzemeBerilyum bakır
BitişDoğal (Madenden)
Renk TaşıBronz
Sap uzunluğu4.5 "
Kolu MalzemeYüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz
Kolu tipiKıvılcım Çıkarmaz, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli
SAE veya MetrikSAE
ShapeT
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu7 / 32 "
Çalışma Açısı35 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuSAE veya MetrikIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL WT-2MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 KT-2MM20mmmetrik2mm€111.43
AMPCO METAL WT-2.5MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076 KT-2.5MM20mmmetrik2.5mm€125.24
AMPCO METAL WT-3MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 KT-3MM20mmmetrik3mm€128.40
AMPCO METAL WT-4MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 KT-4MM150mmmetrik4mm€131.68
AMPCO METAL WT-5MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 KT-5MM28mmmetrik5mm€142.18
AMPCO METAL WT-6MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 KT-6MM32mmmetrik6mm€128.09
AMPCO METAL WT-7MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 KT-7MM35mmmetrik7mm€169.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL WT-7/32 Altıgen Anahtar T Kıvılcım çıkarmayan 7/32 İnç 3-1/8 İnç Uzunluk
€138.71 / Adet