Anderson Metaller 700064-14 | Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 120 Psi | 20xm31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700064-14 Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 120 Psi | AF7EUE 20XM31

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-14 Tee Düşük Kurşun Pirinç 120 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EUE Model: 700064-14Çapraz Referans: 20XM31
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
€129.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu13
Maks. Basınç120 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700071-0302 Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | AF7EVU 20XM79 700071-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700071-0402 Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EVV 20XM80 700071-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700071-0404 Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EVW 20XM81 700071-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€21.60
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700071-0604 Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EVX 20XM82 700071-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€32.72
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700084-060604 Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EWU 20XN03 700084-0606047/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"€24.95
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700084-080806 Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EWV 20XN04 700084-0808069/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"€65.44
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700084-101006 Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 150 Psi | AF7EWW 20XN05 700084-1010069/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"€66.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-14 Tee Düşük Kurşun Pirinç 120 Psi
€129.36 / Adet