ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0302 Tee Düşük Kurşun Pirinç 400 Psi
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
Temel malzeme | Pirinç |
gövde Malzemesi | Düşük Kurşun Pirinç |
Sıkıştırma Dişi Boyutu | 5/16-24 x 3/8-24 |
Maks. Basınç | 400 psi |
Boru Boyutu | 1 / 8 " |
Sıcaklık. menzil | -65 Derece ila 250 Derece F |
tüp Boyutu | 3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 7412200045 |
Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
700064-14 | 13 | 120 psi | - | 7 / 8 " | €129.36 | |
700071-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
700071-0404 | 7 / 16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €21.60 | |
700071-0604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €32.72 | |
700084-060604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200 psi | - | 1 / 4 "x 3 / 8" | €24.95 | |
700084-080806 | 9/16-24 x 11/16-20 | 200 psi | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | €65.44 | |
700084-101006 | 9/16-24 x 13/16-18 | 150 psi | - | 3 / 8 "x 5 / 8" | €66.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00