ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Branch Tee Düşük Kurşun Pirinç 300 Psi
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şube Tee |
Temel malzeme | Pirinç |
gövde Malzemesi | Düşük Kurşun Pirinç |
Sıkıştırma Dişi Boyutu | 7/16-24 x 1/2-24 |
Maks. Basınç | 300 psi |
Boru Boyutu | 1 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | -65 Derece ila 250 Derece F |
tüp Boyutu | 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7412200045 |
Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
700072-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €17.55 | |
700072-0404 | 7 / 16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €23.68 | |
700072-0502 | 5/16-24 x 1/2-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 5 / 16 " | €21.92 | |
700072-0808 | 11 / 16-20 | 200 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €46.10 | |
700072-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | €50.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00