Anderson Metaller 700072-0808 | Branş Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | 20xm87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700072-0808 Branş Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EWC 20XM87

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0808 Branch Tee Düşük Kurşun Pirinç 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EWC Model: 700072-0808Çapraz Referans: 20XM87

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€46.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şube Tee
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu11 / 16-20
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700072-0402 Branş Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EVY 20XM83 700072-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€17.55
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700072-0404 Branş Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€23.68
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700072-0502 Branş Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EWA 20XM85 700072-05025/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "€21.92
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700072-0504 Branş Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EWB 20XM86 700072-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700072-1008 Branş Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 150 Psi | AF7EWD 20XM88 700072-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€50.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0808 Branch Tee Düşük Kurşun Pirinç 200 Psi
€46.10 / Adet