Anderson Metaller 704448-0404 | Erkek Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | 20xn48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704448-0404 Erkek Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7EYT 20XN48

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 Erkek Konnektör Düşük Kurşun Pirinç 1000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EYT Model: 704448-0404Çapraz Referans: 20XN48
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
€10.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 1468X532X1 Erkek Konnektör Sıkıştırma Pirinç | AH3PXL 32WG46 1468X532X11 / 16 "5/16-24x 1/16-5 / 32 "€7.09
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 1468X532X2 Erkek Konnektör Sıkıştırma Tüpü x MNPT | AH3PXM 32WG47 1468X532X21 / 8 "5/16-24 x 1/8-275 / 32 "€10.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 Erkek Konnektör Düşük Kurşun Pirinç 1000 Psi
€10.63 / Adet