Anderson Metaller 706103-08 | Kaplin Pirinç 1/2 İnç Fnpt | 46m497 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706103-08 Kaplin Pirinç 1/2 İnç Fnpt | AG6TEB 46M497

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-08 Kaplin Pirinç 1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TEB Model: 706103-08Çapraz Referans: 46M497
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
€12.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu15 / 16 "
uzunluk1 13 / 64 "
Maks. Basınç1200 psi
Dış Çap.15 / 16 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 06103-02CP Kaplin Krom kaplama Pirinç 125 1/8 İnç | AC3KKZ 2UEA9 06103-02CPKrom Kaplama Pirinç--125 psi-1 / 8 "65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 81103-06 Kaplin Krom kaplama Pirinç 125 3/8 İnç | AC3KMC 2UEE9 81103-06Krom Kaplama Pirinç--125 psi-3 / 8 "65 Derece ila 250 Derece F€3.96
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 81103-08 Kaplin Krom Kaplama Pirinç 125 1/2 İnç | AC3KMD 2UEF1 81103-08Krom Kaplama Pirinç--125 psi-1 / 2 "65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 81103-12 Kaplin Krom kaplama Pirinç 125 3/4 İnç | AC3KME 2UEF2 81103-12Krom Kaplama Pirinç--125 psi-3 / 4 "65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 81103-16 Kaplin Krom kaplama Pirinç 125 1 İnç | AC3KMF 2UEF3 81103-16Krom Kaplama Pirinç--125 psi-1"65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706103-04 Kaplin Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AD6NVM 46M499 706103-04Pirinç5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€4.50
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706303-04 Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7FBU 20XP19 706303-04Düşük Kurşun Pirinç--1000 psi-1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€21.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-08 Kaplin Pirinç 1/2 İnç Fnpt
€12.61 / Adet