Anderson Metaller 706110-1204 | Burç Düşük Kurşunlu Pirinç 650 Psi | 20xn59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706110-1204 Burç Düşük Kurşunlu Pirinç 650 Psi | AF7EZE 20XN59

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1204 Burç Alçak Kurşun Pirinç 650 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EZE Model: 706110-1204Çapraz Referans: 20XN59

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€25.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+burç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç650 psi
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 4"
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706110-0802 Burç Düşük Kurşunlu Pirinç 750 Psi | AF7EZC 20XN57 706110-0802750 psi1 / 2 "x 1 / 8"€17.29
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706110-1202 Burç Düşük Kurşunlu Pirinç 650 Psi | AF7EZD 20XN58 706110-1202650 psi3 / 4 "x 1 / 8"€35.08
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706110-1604 Burç Düşük Kurşunlu Pirinç 600 Psi | AF7EZF 20XN60 706110-1604600 psi1 "x 1 / 4"€39.51
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706110-1606 Burç Düşük Kurşunlu Pirinç 600 Psi | AF7EZG 20XN61 706110-1606600 psi1 "x 3 / 8"€37.24
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706110-1608 Burç Düşük Kurşunlu Pirinç 600 Psi | AF7EZH 20XN62 706110-1608600 psi1 "x 1 / 2"€38.86
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706110-1612 Burç Düşük Kurşunlu Pirinç 600 Psi | AF7EZJ 20XN63 706110-1612600 psi1 "x 3 / 4"€32.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1204 Burç Alçak Kurşun Pirinç 650 Psi
€25.87 / Adet