Anderson Metaller 707048-1012 | Erkek Hortum Dikeni 3/4 Boru 5/8 İnç Diken | 20xp87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707048-1012 Erkek Hortum Uçlu 3/4 Boru 5/8 İnç Uçlu | AF7FER 20XP87

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707048-1012 Erkek Hortum Barb 3/4 Boru 5/8 Inch Barb

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FER Model: 707048-1012Çapraz Referans: 20XP87
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
€40.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Hortum Uç
Barb Boyutu5 / 8 "
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç500 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7412200035

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707001-0202 Erkek Hortum Ucu Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBW 20XP21 707001-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "€6.00
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707001-0204 Erkek Hortum Ucu Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBX 20XP22 707001-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "€6.89
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707001-0302 Erkek Hortum Uçlu 1/8 İnç Boru 3/16 İnç Uçlu | AF7FBY 20XP23 707001-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "€4.82
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707001-0304 Erkek Hortum Ucu Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBZ 20XP24 707001-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "€4.74
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707001-0402 Erkek Hortum Uçlu 1/8 İnç Boru 1/4 İnç Uçlu | AF7FCA 20XP25 707001-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "€3.49
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707001-0404 Erkek Hortum Uçlu 1/4 İnç Boru 1/4 İnç Uçlu | AF7FCB 20XP26 707001-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€14.14
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707001-0406 Erkek Hortum Ucu Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FCC 20XP27 707001-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "€7.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707048-1012 Erkek Hortum Barb 3/4 Boru 5/8 Inch Barb
€40.75 / Adet