Ansell 93-401 | Temiz Oda Eldivenleri Nitril 2xl 5 Mil - Pk100 | 1xkj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANSELL 93-401 Temiz Oda Eldivenleri Nitril 2XL 5 mil - 100'lü Paket | AB4FAF 1XKJ7

ANSELL 93-401 Temiz Oda Eldivenleri Nitril 2XL 5 mil - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FAF Model: 93-401Çapraz Referans: 1XKJ7
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
€68.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Temiz oda Eldivenleri
Sınıf100
RenkBeyaz
ManşetHaddelenmiş Boncuklu
BitişPudrasız, Dokulu
Elçok yönlü
ISO Sınıfı5
uzunluk12 "
MalzemeNitril
beden2XL
Kalınlık5milyon.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu4015191010
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Detayı:

Ansell 93-401 temiz oda eldivenleri, kontaminasyonu önlemek için temiz oda gibi kontrollü bir ortamda kullanılır. Bu Ansell temiz oda eldivenleri, steril ve partikülsüz bir ortamın korunmasının çok önemli olduğu ilaç, elektronik üretimi ve biyoteknoloji gibi endüstrilerde kullanılmaktadır. Hem ürünleri hem de çalışanları potansiyel kontaminasyondan korumaya yardımcı olurlar.

Özellikler:

  • Mükemmel bir tutuş sağlamak ve dokunma hassasiyetini artırmak için parmak uçlarında bir doku dokusu bulunur.
  • Bu Ansell 93-401 temiz oda eldivenleri lateks içermez ve alerjik reaksiyon potansiyelini en aza indirir.
  • Kimyasallara karşı artan direnç açısından sodyum hidroksit (%40) ve formaldehite (%37) karşı test edilirler.
  • Bu EN ISO 374-5 dereceli eldivenler, temiz oda ortamlarında daha fazla güvenlik için bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma sağlar.
  • Bilek ve önkol için ek koruma sağlamak üzere uzatılmış bir manşete sahiptirler.
  • Bu Ansell temiz oda eldivenleri kimyasallara karşı olağanüstü direnç sağlamak için nitrilden yapılmıştır.
  • Hassas proseslerde partikül kontaminasyonu riskini azaltmak için pudrasız bir şekilde tasarlanmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu eldivenler için kabul edilebilir kalite seviyesi (AQL) nedir?

C. Bu Ansell temiz oda eldivenlerinin AQL'si 1.5 olup, yüksek kalite ve güvenilirlik sağlar.

S. Ansell 93-401 temiz oda eldivenlerinin avuç içi kalınlığı nedir?

C. Bu Ansell 93-401 temiz oda eldivenlerinin avuç içi kalınlığı, optimum koruma ve esneklik için 4.3 mil'dir.

S. Bu Ansell temiz oda eldivenlerini saklarken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Sıcaklığa bağlı hasarı önlemek için eldivenleri serin ve kuru bir ortamda saklayın.
  • Malzemeyi zamanla zayıflatabilecek doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının.
  • Eldivenlerde nem tutulmasını önlemek için nem seviyelerini düşük tutun.
  • Eldivenleri kalitelerini bozabilecek kimyasallardan ve maddelerden uzak tutun.
  • Eldivenleri toz ve kirletici maddelerden korumak için, kullanılmadığı zaman orijinal ambalajını kapatın.
  • Orijinal ambalajından çıkarılan eldivenleri saklamak için kapalı kaplar veya torbalar kullanmayı düşünün.
  • Eldivenleri fiziksel hasarlardan koruyun ve ezilme veya delinmelerden kaçının.
  • Eldivenleri reaksiyona girebilecek veya bozunabilecek malzemelerin yakınında saklamaktan kaçının.
  • Tazeliği sağlamak için önce eski eldivenleri kullanmak üzere eldiven stokunuzu değiştirin.
  • Üreticinin belirttiği raf ömrüne veya son kullanma tarihine dikkat edin ve bu süre içerisinde eldiven kullanın.
  • Kullanmadan önce kirlenmeyi önlemek için eldivenleri temiz bir ortamda saklayın.
  • Kullanıma hazır olduklarından emin olmak için eldivenleri kolayca erişilebilen bir yerde saklayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelManşetBitişbedenÜcret
ANSELL 93-401 Temiz Oda Eldivenleri Nitril xS 5 mil - 100'lü Paket | AB4FAA 1XKJ2 93-401BoncukludokuluXS€68.84
ANSELL 93-401 Temiz Oda Eldiveni Nitril S 5 mil - 100'lü Paket | AB4FAB 1XKJ3 93-401BoncukludokuluS€68.84
ANSELL 93-401 Temiz Oda Eldivenleri Nitril 5 mil M - 100'lü Paket | AB4FAC 1XKJ4 93-401Haddelenmiş BoncukludokuluM€68.84
ANSELL 93-401 Temiz Oda Eldivenleri Nitril 5 mil L - 100'lü Paket | AB4FAD 1XKJ5 93-401Haddelenmiş BoncukludokuluL€68.84
ANSELL 93-401 Temiz Oda Eldiveni Nitril 5 mil XL - 100'lü Paket | AB4FAE 1XKJ6 93-401Haddelenmiş BoncukluPudrasız, DokuluXL€68.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANSELL 93-401 Temiz Oda Eldivenleri Nitril 2XL 5 mil - 100'lü Paket
€68.84 / Adet