ANVIL 0306027400 Tişört 2 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | Flanşlı |
Maks. Basınç | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F |
Boru Boyutu | 2" |
Doymuş Buhar Basıncı | 125 psi |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 150 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 7307110030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Sıcaklık. menzil | gövde Malzemesi | Sınıf | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 1.5 " | 125 psi | €877.35 | |
0306027608 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 2.5 " | 125 psi | €663.32 | |
0306027806 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 3" | 125 psi | €494.51 | |
0306031808 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 3 "x 3" x 2 " | 125 psi | €1,124.08 | |
0361120801 | -20 Derece ila 550 Derece F | Dövme Çelik | 3000 | dişli | 3000 psi | 4" | 2.5 " | 300 psi @ 550 Derece F | €307.10 | |
0361121007 | -20 Derece ila 550 Derece F | Dövme Çelik | 3000 | dişli | 3000 psi | 4.75 " | 3" | 300 psi @ 550 Derece F | €524.97 | |
0361121205 | -20 Derece ila 550 Derece F | Dövme Çelik | 3000 | dişli | 3000 psi | 6" | 4" | 300 psi @ 550 Derece F | €847.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00