ANVIL 0306031808 Tee 3 X 3 X 2 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | Flanşlı |
Maks. Basınç | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F |
Boru Boyutu | 3 "x 3" x 2 " |
Doymuş Buhar Basıncı | 125 psi |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 150 Derece F |
UPC | 690291019401 |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.58 |
Gemi genişliği (cm) | 36.32 |
HS kodu | 7307110030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Sıcaklık. menzil | gövde Malzemesi | Sınıf | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 1.5 " | 125 psi | €828.67 | |
0306027400 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 2" | 125 psi | €427.94 | |
0306027608 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 2.5 " | 125 psi | €635.33 | |
0306027806 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 3" | 125 psi | €461.90 | |
0361120801 | -20 Derece ila 550 Derece F | Dövme Çelik | 3000 | dişli | 3000 psi | 4" | 2.5 " | 300 psi @ 550 Derece F | €277.16 | |
0361121007 | -20 Derece ila 550 Derece F | Dövme Çelik | 3000 | dişli | 3000 psi | 4.75 " | 3" | 300 psi @ 550 Derece F | €506.32 | |
0361121205 | -20 Derece ila 550 Derece F | Dövme Çelik | 3000 | dişli | 3000 psi | 6" | 4" | 300 psi @ 550 Derece F | €820.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00