Anvil 0310031406 ​​| Tee Siyah Dövülebilir Demir 150 3-1/2 İnç | 4wha7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0310031406 Tee Siyah Dövülebilir Demir 150 3-1/2 İnç | AE2BWU 4WHA7

ANVIL 0310031406 Tee Siyah Dövülebilir Demir 150 3-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2BWU Model: 0310031406Çapraz Referans: 4WHA7
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
€392.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3.5 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ANVIL 0310515606 Tee Dövülebilir Demir 300 1/4 İnç Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Dövülebilir demir3002000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "300 psi€30.74
ANVIL 0310515804 Tee Dövülebilir Demir 300 3/8 İnç Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Dövülebilir demir3002000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi€33.90
ANVIL 0310516000 Tee Dövülebilir Demir 300 1/2 İnç Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Dövülebilir demir3002000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi€43.26
ANVIL 0310516208 Tee Dövülebilir Demir 300 3/4 İnç Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Dövülebilir demir3002000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi€49.88
ANVIL 0310516406 Tee Dövülebilir Demir 1 İnç | AA4DFP 12G044 0310516406Dövülebilir demir3002000 psi @ 150 Derece F1"300 psi€55.81
ANVIL 0310516604 Tee Dövülebilir Demir 300 1-1/4 İnç Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Dövülebilir demir3001500 psi @ 150 Derece F1.25 "300 psi€76.43
ANVIL 0310516802 Tee Dövülebilir Demir 300 1-1/2 İnç Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Dövülebilir demir3001500 psi @ 150 Derece F1.5 "300 psi€92.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310031406 Tee Siyah Dövülebilir Demir 150 3-1 / 2 İnç
€392.75 / Adet