Anvil 0311057004 | Tee Azaltma Galvanizli Demir 4 İnç X 4 İnç X 2 İnç | 29jd19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311057004 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 4 İnç x 4 İnç x 2 İnç | AF8YAF 29JD19

ANVIL 0311057004 Tee Azaltılması Galvanizli Demir 4 inç x 4 inç x 2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YAF Model: 0311057004Çapraz Referans: 29JD19
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
€718.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1000 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu4 "x 4" x 2 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)27.31
Gemi uzunluğu (cm)33.35
Gemi genişliği (cm)26.82
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0311045405 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150 Derece F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€64.38
ANVIL 0311045603 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€45.60
ANVIL 0311045801 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "€52.41
ANVIL 0311046007 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 "€49.67
ANVIL 0311046205 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 Derece F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€89.16
ANVIL 0311046403 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 Derece F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"€88.99
ANVIL 0311046601 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "€67.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311057004 Tee Azaltılması Galvanizli Demir 4 inç x 4 inç x 2 inç
€718.41 / Adet