Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311067805 Wye, Galvanizli Dövülebilir Demir, 2-1/2 İnç | AF8XRX 29JD29

ANVIL 0311067805 Wye, Galvanizli Dövülebilir Demir, 2-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8XRX Model: 0311067805Çapraz Referans: 29JD29
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
€591.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1000 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu2.5 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.64
Gemi yüksekliği (cm)27.31
Gemi uzunluğu (cm)33.35
Gemi genişliği (cm)26.82
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0311066401 Wye, Galvanizli Dövülebilir Demir, 3/8 İnç | AB8VKY 29JD22 03110664012000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "€32.21
ANVIL 0311066609 Wye, Galvanizli Dövülebilir Demir, 1/2 İnç | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "€32.84
ANVIL 0311066807 Wye, Galvanizli Dövülebilir Demir, 3/4 İnç | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "€50.89
ANVIL 0311067003 Wye, Galvanizli Dövülebilir Demir, 1 İnç | AB8VLB 29JD25 03110670032000 psi @ 150 Derece F WOG1"€62.21
ANVIL 0311067201 Wye, Galvanizli Dövülebilir Demir, 1-1/4 İnç | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150 Derece F WOG1.25 "€98.45
ANVIL 0311067409 Wye, Galvanizli Dövülebilir Demir, 1-1/2 İnç | AB8VLD 29JD27 03110674091500 psi @ 150 Derece F WOG1.5 "€144.45
ANVIL 0311067607 Wye, Galvanizli Dövülebilir Demir, 2 İnç | AB8VLE 29JD28 03110676071500 psi @ 150 Derece F WOG2"€259.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311067805 Wye, Galvanizli Dövülebilir Demir, 2-1/2 İnç
€591.83 / Adet