Anvil 0312822125 | Rakor, Siyah Dövülebilir, 1 İnç Boyut | 4wjt6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0312822125 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1 İnç Boyut | AE2CKP 4WJT6

ANVIL 0312822125 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CKP Model: 0312822125Çapraz Referans: 4WJT6
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
€38.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu1.187 "
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307193060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0312822000 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1/8 İnç Boyut | AE2CKH 4WJR9 03128220005 / 16 "1 / 8 "€42.33
ANVIL 0312822026 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1/4 İnç Boyut | AE2CKJ 4WJT1 03128220265 / 16 "1 / 4 "€38.94
ANVIL 0312822042 Rakor, Siyah Dövülebilir, 3/8 İnç Boyut | AE2CKK 4WJT2 031282204211 / 16 "3 / 8 "€27.69
ANVIL 0312822067 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1/2 İnç Boyut | AE2CKL 4WJT3 031282206715 / 16 "1 / 2 "€26.59
ANVIL 0312822083 Rakor, Siyah Dövülebilir, 3/4 İnç Boyut | AE2CKM 4WJT4 03128220831.187 "3 / 4 "€30.27
ANVIL 0312822109 Rakor, Siyah Dövülebilir, 3/4 İnç X 1/2 İnç Boyut | AE2CKN 4WJT5 03128221091.187 "3 / 4 "x 1 / 2"€45.66
ANVIL 0312822141 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1-1/4 İnç Boyut | AE2CKQ 4WJT7 03128221411-11 / 16 "1.25 "€57.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0312822125 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1 İnç Boyut
€38.69 / Adet