ANVIL 0318901121 5'lı Siyah Pik Döküm Kapak
Madde: BT8NXU
Model: 0318901121
€222.20 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kapak |
Model | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
0318901261 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 4 " | 300 psi | €21.43 | |
0318901287 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | 300 psi | €21.22 | |
0318901303 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | 300 psi | €21.46 | |
0318901329 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | 300 psi | €30.74 | |
0318901345 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1" | 300 psi | €41.29 | |
0318901360 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | 300 psi | €38.46 | |
0318901386 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | 300 psi | €55.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00