Anvil 0318901360 | Kapak Dövülebilir Demir 300 1-1/4 İnç Npt | 12g117 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0318901360 Cap Dövülebilir Demir 300 1-1 / 4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DJT Model: 0318901360Çapraz Referans: 12G117
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
€35.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1.25 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291034855

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ANVIL 0318901261 ​​Başlık Dövülebilir Demir 300 1/4 İnç Npt | AA4DJM 12G112 03189012613002000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "300 psi€20.44
ANVIL 0318901287 Başlık Dövülebilir Demir 300 3/8 İnç Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi€19.15
ANVIL 0318901303 Başlık Dövülebilir Demir 300 1/2 İnç Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi€20.07
ANVIL 0318901329 Başlık Dövülebilir Demir 300 3/4 İnç Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi€27.75
ANVIL 0318901345 Kapak Dövülebilir Demir 1 İnç | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi @ 150 Derece F1"300 psi€37.85
ANVIL 0318901386 Başlık Dövülebilir Demir 300 1-1/2 İnç Npt | AA4EAB 12G534 03189013863001500 psi @ 150 Derece F1.5 "300 psi€51.40
ANVIL 0318901402 Başlık Dövülebilir Demir 2 İnç | AA4EAC 12G535 03189014023001500 psi @ 150 Derece F2"300 psi€72.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0318901360 Cap Dövülebilir Demir 300 1-1 / 4 İnç Npt
€35.92 / Adet