Anvil 0361120207 | Tee 1-1/4 İnç Dövme Çelik | 29je12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361120207 1-1/4 Siyah Dövme Çelik Tee, -20 ila 550 Derece. F | AF8YDR 29JE12

ANVIL 0361120207 1-1/4 Siyah Dövme Çelik Tee, -20 ila 550 Deg. F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8YDR Model: 0361120207Çapraz Referans: 29JE12

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€80.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı3
Dış Çap.2.437 "
Boru Boyutu1.25 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7307110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBağlantı TürüDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0361224801 Tee Dövme Çelik, Sınıf 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 Derece ila 150 Derece F€38.60
ANVIL 0361225006 Tee Dövme Çelik 6000 3/4 İnç Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 Derece ila 150 Derece F€52.76
ÖRS 0361225204 Tee Dövme Çelik 6000 1 İnç Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 Derece ila 150 Derece F€90.42
ANVIL 0361225600 Tee Dövme Çelik 6000 1-1/2 İnç Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 Derece ila 150 Derece F€154.25
ANVIL 0361225808 Tee Dövme Çelik 6000 2 İnç Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 Derece ila 150 Derece F€260.09
ANVIL 0361119001 1/8 FNPT Siyah Dövme Çelik Tee, Siyah Oksit | AF8YDK 29JE06 03611190013000dişli7 / 8 "1 / 8 "-20 Derece ila 550 Derece F€22.92
ANVIL 0361119605 Siyah Dövme Çelik Tee, 3000 lb, FNPT Bağlantısı, 3 Delik | AF8YDN 29JE09 03611196053000dişli1.5 "1 / 2 "-20 Derece ila 550 Derece F€24.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361120207 1-1/4 Siyah Dövme Çelik Tee, -20 ila 550 Deg. F
€80.88 / Adet