Anvil 0361168008 | Yarım Kaplin 3/4 İnç Dövme Çelik | 29je59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361168008 Yarım Kaplin, 2000 Psi @ 150 Derece. F, 3/4 inç | AF8YFL 29JE59

ANVIL 0361168008 Yarım Kaplin, 2000 Psi @ 150 Derece. F, 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YFL Model: 0361168008Çapraz Referans: 29JE59
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
€5.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarım Kaplin
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.1.375 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F
UPC00690291088971

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)14.94
Gemi genişliği (cm)14.94
HS kodu7307110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0361168404 Yarım Kaplin, 2000 PSI Basınç Değeri, 1-1/4 İnç | AF8YFN 29JE61 03611684042.25 "1.25 "€13.13
ANVIL 0361169402 Yarım Kaplin, 4 In, FNPT Bağlantısı, 1000 PSI Maksimum Basınç | AF8YFU 29JE66 03611694025.5 "4"€182.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361168008 Yarım Kaplin, 2000 Psi @ 150 Derece. F, 3/4 In
€5.37 / Adet