Anvil 0362025603 | Tee 1 İnç Dövme Çelik | 29ve19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0362025603 Fig 2152 Boru Tee, 1 inç Nominal, Soket Kaynak Ucu Stili | AF9DLU 29VE19

ANVIL 0362025603 Şekil 2152 T Boru, 1 inç Nominal, Soket Kaynak Bitiş Tarzı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DLU Model: 0362025603Çapraz Referans: 29VE19
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
€32.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı3
Dış Çap.1 49 / 64 "
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)7.01
Gemi uzunluğu (cm)7.01
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7307923030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ÖRS 0306027202 Tee 1-1/2 İnç | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 Derece ila 150 Derece FDökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F-1.5 "125 psi€877.35
ÖRS 0306027400 Tee 2 İnç | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 Derece ila 150 Derece FDökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F-2"125 psi€458.15
ÖRS 0306027608 Tee 2-1/2 İnç | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 Derece ila 150 Derece FDökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F-2.5 "125 psi€663.32
ÖRS 0306027806 Tee 3 İnç | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 Derece ila 150 Derece FDökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F-3"125 psi€494.51
ÖRS 0306031808 Tee 3 X 3 X 2 İnç | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 Derece ila 150 Derece FDökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,124.08
ANVIL 0361120801 Boru T Parçası, 4 inç Dış Çap, FNPT Bağlantısı, Sınıf 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 Derece ila 550 Derece FDövme Çelik3000dişli3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 Derece F€307.10
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Boru Tee, 2000 Psi, FNPT Uç Stili, 3 inç Boru | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 Derece ila 550 Derece FDövme Çelik3000dişli3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 Derece F€524.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0362025603 Şekil 2152 T Boru, 1 inç Nominal, Soket Kaynak Bitiş Tarzı
€32.50 / Adet