Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0362032807 3 X 3 X 2 Forged Steel Socket With Tee | BT9CAG

ANVIL 0362032807 3 X 3 X 2 Dövme Çelik Soket Tee ile

Stoktaki Ürünler
Madde: BT9CAG Model: 0362032807
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
€1,104.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45

Ürün Detayı:

  • 3000 Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBağlantı TürüDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0361224801 Tee Dövme Çelik, Sınıf 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 Derece ila 150 Derece F€39.83
ANVIL 0361225006 Tee Dövme Çelik 6000 3/4 İnç Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 Derece ila 150 Derece F€54.64
ÖRS 0361225204 Tee Dövme Çelik 6000 1 İnç Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 Derece ila 150 Derece F€93.27
ANVIL 0361225600 Tee Dövme Çelik 6000 1-1/2 İnç Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 Derece ila 150 Derece F€158.63
ANVIL 0361225808 Tee Dövme Çelik 6000 2 İnç Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 Derece ila 150 Derece F€276.79
ANVIL 0361119001 1/8 FNPT Siyah Dövme Çelik Tee, Siyah Oksit | AF8YDK 29JE06 03611190013000dişli7 / 8 "1 / 8 "-20 Derece ila 550 Derece F€25.40
ANVIL 0361119605 Siyah Dövme Çelik Tee, 3000 lb, FNPT Bağlantısı, 3 Delik | AF8YDN 29JE09 03611196053000dişli1.5 "1 / 2 "-20 Derece ila 550 Derece F€25.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0362032807 3 X 3 X 2 Dövme Çelik Soket Tee ile
€1,104.69 / Adet