ANVIL 0500116009 Siyah Strüktür Te
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
Model | Sıcaklık. menzil | gövde Malzemesi | Sınıf | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 1.5 " | 125 psi | €877.35 | |
0306027400 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 2" | 125 psi | €458.15 | |
0306027608 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 2.5 " | 125 psi | €663.32 | |
0306027806 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 3" | 125 psi | €494.51 | |
0306031808 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dökme demir | 125 | Flanşlı | 175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F | - | 3 "x 3" x 2 " | 125 psi | €1,124.08 | |
0361120801 | -20 Derece ila 550 Derece F | Dövme Çelik | 3000 | dişli | 3000 psi | 4" | 2.5 " | 300 psi @ 550 Derece F | €307.10 | |
0361121007 | -20 Derece ila 550 Derece F | Dövme Çelik | 3000 | dişli | 3000 psi | 4.75 " | 3" | 300 psi @ 550 Derece F | €524.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00