Anvil 0500381421 | Yana Montajlı Askı Borusu, 1 İnç Boyut | 4hya9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500381421 Yandan Montajlı Askı Borusu, 1 İnç Boyut | AD8CXL 4HYA9

ANVIL 0500381421 Yandan Montaj Askı Borusu, 1 İnç Boy

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CXL Model: 0500381421Çapraz Referans: 4HYA9
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
€3.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yan Montaj Kayışı
uzunluk2 13 / 16 "
MalzemeGalvanize çelik
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1"
Tipİki Düz Delikli Çubuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Yapısal Ahşap Kirişlerin Altında Yatay Pozisyonda CPVC Borusu ve Çelik 20 Ölçü için.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0500381405 Yandan Montajlı Askı Borusu, 3/4 İnç Boyut | AD8CXK 4HYA8 05003814052.75 "3 / 4 "€3.99
ANVIL 0500381447 Yandan Montajlı Askı Borusu, 1 1/4 İnç Boyut | AD8CXM 4HYC1 05003814473.25 "1-1 / 4 "€4.41
ANVIL 0500381462 Yandan Montajlı Askı Borusu, 1 1/2 İnç Boyut | AD8CXN 4HYC2 05003814623.5 "1-1 / 2 "€3.62
ANVIL 0500381488 Yandan Montajlı Askı Borusu, 2 İnç Boyut | AD8CXP 4HYC3 05003814883.875 "2"€5.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500381421 Yandan Montaj Askı Borusu, 1 İnç Boy
€3.89 / Adet