Anvil 0560299869 | Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 2 In | 4hxv3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560299869 Ayarlanabilir Çatal Askı, Çinko Kaplama, 2 Borulu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8CTQ Model: 0560299869Çapraz Referans: 4HXV3
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
€4.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+çatal
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk4 17 / 32 "
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Yük250 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu2"
Çubuk boyutu3 / 8 "
TipHafif Hizmet, Ayarlanabilir
UPC690291547904

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sabit Boru veya Kanalın Süspansiyonu İçin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMaks. YükBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANVIL 0560406506 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 1/2 In | AD8CRQ 4HXR6 0560406506Bakır Kaplama1 27 / 32 "Bakır kaplı çelik150 lb1 / 2 "1 / 2 "€4.38
ANVIL 0560406514 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 3/4 In | AD8CRR 4HXR7 0560406514Bakır Kaplama2 3 / 32 "Bakır kaplı çelik150 lb3 / 4 "3 / 4 "€5.53
ANVIL 0560406522 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 1 In | AD8CRT 4HXR8 0560406522Bakır Kaplama2 13 / 32 "Bakır kaplı çelik250 Lb.1"1"€4.38
ANVIL 0560406530 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 1 1/4 inç | AD8CRU 4HXR9 0560406530Bakır Kaplama2 13 / 16 "Bakır kaplı çelik250 Lb.1-1 / 4 "1-1 / 4 "€5.11
ANVIL 0560406548 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 1 1/2 inç | AD8CRV 4HXT1 0560406548Bakır Kaplama3.375 "Bakır kaplı çelik250 Lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "€6.00
ANVIL 0560406555 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 2 In | AD8CRW 4HXT2 0560406555Bakır Kaplama4 17 / 32 "Bakır kaplı çelik250 Lb.2"2"€6.08
ANVIL 0560406571 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 2 1/2 inç | AD8CRX 4HXT3 0560406571Bakır Kaplama5 9 / 32 "Bakır kaplı çelik350 Lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "€12.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560299869 Ayarlanabilir Çatal Askı, Çinko Kaplama, 2 Borulu
€4.33 / Adet