ANVIL ŞEKİL 40 Yükseltici Kelepçe, Standart, 1 İnç Borudan 2 İnç
Madde: CF4FWT
Model: ŞEKİL 40
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükseltici Kelepçe |
Malzeme | Karbon çelik |
beden | 2" ila 24" |
Standart | ANSI.jpg |
A. Yükseltici kıskaçları, yükselticinin tepesinde, binanın en alt seviyesinde, aradaki alternatif katlarda ve yükselticinin her yatay çıkıntısının altına ve üstüne yerleştirilebilir.
A.
A.
C. Evet, daha küçük boyutlarda yükselen kelepçeler arayan müşteriler Örs'ü tercih edebilir FIG 261SS yükselen kelepçe. 1/2 inç ila 12 inç arasında bir kelepçe boyutuna sahiptir. Bu kelepçe, yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
Model | Cıvata Ölçüsü | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Maks. Yük | Boru Boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500361084 | 7 / 16 " | Sıcak Daldırma Galvaniz | 11.375 " | Galvanize çelik | 500 Lb. | 3" | - | €27.55 | |
0500361134 | 5 / 8 " | Sıcak Daldırma Galvaniz | 18.5 " | Galvanize çelik | 2500 Lb. | 8" | - | €67.49 | |
0500173521 | 3 / 8 " | Sade | 8.875 " | Karbon çelik | 45 lb | 1/2 - 3/4 " | - | €10.33 | |
0500173539 | 3 / 8 " | Sade | 8.875 " | Karbon çelik | 220 Lb. | 1" | - | €13.66 | |
0500173547 | 3 / 8 " | Sade | 10 " | Karbon çelik | 350 Lb. | 1-1 / 4 " | - | €15.83 | |
0500173554 | 3 / 8 " | Sade | 10.25 " | Karbon çelik | 250 Lb. | 1-1 / 2 " | - | €13.94 | |
0500173562 | 7 / 16 " | Sade | 10.25 " | Karbon çelik | 300 Lb. | 2" | - | €15.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00