APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021030-72 Konveyör Bant 2 katlı 220 Nitril Siyah 72 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Konveyör Bandı |
Yatak Derinliği | 0.375 |
Kemer türü | 2 Katlı 220 3/16 x 1/16 350 Derece Süper Yağa Dayanıklı Sıcak Asfalt |
Kemer genişliği | 72 |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | Min 12 |
Yükleme kapasitesi | 220 |
Uzunluk | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır) |
Tip | Siyah Nitril |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Yatak Derinliği | Kemer türü | Kemer genişliği | Tahrik Kasnağı (Giriş) | Yükleme kapasitesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20027301-12 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 12 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €24.24 | |
20027301-18 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 18 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €27.17 | |
20027301-24 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 24 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €34.73 | |
20027301-30 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 30 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €38.29 | |
20027301-36 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 36 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €41.28 | |
20027301-42 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 42 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €45.65 | |
20027301-48 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 48 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €50.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00