APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104326-72 Konveyör Bant 2 katlı 100 PVC Gri 72 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Konveyör Bandı |
Yatak Derinliği | 0.094 |
Kemer türü | 2 Ply 100 Polyester Monofilament Gri PVC V-Runner By Bare |
Kemer genişliği | 72 |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | En az 1 1/2 |
Yükleme kapasitesi | 100 |
Uzunluk | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır) |
Tip | Gri PVC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yatak Derinliği | Kemer türü | Kemer genişliği | Tahrik Kasnağı (Giriş) | Yükleme kapasitesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20027301-12 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 12 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €24.24 | |
20027301-18 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 18 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €27.17 | |
20027301-24 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 24 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €34.73 | |
20027301-30 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 30 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €38.29 | |
20027301-36 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 36 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €41.28 | |
20027301-42 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 42 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €45.65 | |
20027301-48 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 48 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €50.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00