APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF400 Aksiyel Fan 100/208vac 75-1 / 2inh 23-1 / 2 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aksiyel Fan |
Amper | 15.0/20.0 |
Yatak | top |
Blade Malzeme | Çelik |
CFM @ 0.000-In. SP | 1600 |
dba | 79 |
derinlik | 10 " |
Elektrik bağlantıları | Terminaller |
Hayran Çapı | 6" |
Fan RPM | 1100 |
Yükseklik | 75.5 " |
Konut Finish | Siyah |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Hz | 50/60 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Tipi | Gölgeli Kutup |
Montaj | Kat |
Faz | 1 |
Gerektirir | IEC-320 C14 - 5-15P Giriş |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
Termal koruma | Empedans |
Gerilim | 100 / 208 VAC |
Watt | 1200 |
genişlik | 23.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 89.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 191.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 8414596090 |
PLATFORM | Model | Gerilim | CFM @ 0.000-In. SP | dba | Watt | genişlik | derinlik | Yükseklik | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF201BLK | 120 VAC | 260 | - | 150 | 17 " | 31 " | 3.437 " | 60 | €1,547.10 | ||
ACF402 | 100 / 208 VAC | 1600 | 79 | 1200 | 29 " | 10 " | 75.5 " | 50/60 | €7,222.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
ACF002 | 208 / 230 VAC | 420 | 70 | 230 | 16 3 / 5 " | 29 " | 3.5 " | 50/60 | €2,153.43 | ||
ACF001 | 120 VAC | 503 | - | 240 | 16 3 / 5 " | 29 " | 3.5 " | 60 | €2,153.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00