Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APEX-TOOLS 954-2X-5PK Kare Güç Bit #2 1.94 - 5'li Paket | AE6EKY 5RDV1

APEX-TOOLS 954-2X-5PK Kare Güç Ucu #2 1.94 - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6EKY Modeli: 954-2X-5PKÇapraz Referans: 5RDV1
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
€18.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu1 15 / 16 "
Bit StiliRobertson Meydanı Girintisi
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1 15 / 16 "
Nokta Boyutu#2
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "
TipKare Girinti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuUzunlukNokta BoyutuÜcret
APEX-TOOLS 1953-2X-5PK Tornavida Ucu Oluklu Elektrikli Sürücü #2 Pk5 | AB6YDV 22PF59 1953-2X-5PK3.5 "3.5 "#2€38.77
APEX-TOOLS 954-1X-5PK Hex Elektrikli Sürücü Bit #1 1.94 - 5'li Paket | AE6EKX 5RDV0 954-1X-5PK1 15 / 16 "-#1€18.91
APEX-TOOLS 954-3X-5PK Kare Güç Bit #3 6 - 5'li Paket | AE6ELE 5RDV7 954-3X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#3€19.79
APEX-TOOLS 954-C-3X-5PK Güç Bit #3 Kare 1/4 İnç Şaft PK5 | AG9TAZ 22DG47 954-C-3X-5PK-6"#3€52.19
APEX-TOOLS 1951-2X-5PK Güç Bit #2 Kare 1/4 İnç Şaft PK5 | AG9VWH 22PF49 1951-2X-5PK-2.75 "#2€32.55
APEX-TOOLS 954-B-3X-5PK Güç Bit #3 Kare 1/4 İnç Şaft PK5 | AG9VWL 22PF53 954-B-3X-5PK-3.5 "#3€35.41
APEX-TOOLS 1951-1X-5PK Güç Bit #1 Kare 1/4 İnç Şaft PK5 | AG9VWY 22PF70 1951-1X-5PK-2.75 "#1€40.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APEX-TOOLS 954-2X-5PK Kare Güç Ucu #2 1.94 - 5'li Paket
€18.38 / Adet