Apeks M-858 | Manyetik Uç Tutucu 1/2 Dr 1/4 X 2-3/4 In | 5wgj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APEX-TOOLS M-858 Manyetik Uç Tutucu 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 In | AE7APC 5WGJ4

APEX-TOOLS M-858 Manyetik Uç Tutucu 1/2 Dr 1/4 x 2-3 / 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7APC Model: M-858Çapraz Referans: 5WGJ4
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
€77.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Uç Tutucu
Sürücü Boyutu1 / 2 "
işlev1/4 "Hex Shank Uç Uçlarıyla Kullanım İçin
uzunluk2.75 "
MalzemeÇelik
Parça sayısı1
Tutucu TipiManyetik
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuişlevuzunlukTutucu TipiŞaft BoyutuÜcret
APEX-TOOLS M-835-1PK Manyetik Uç Tutucu 3/8 Dr 5/16 x 1-1/2 In | AE7ANZ 5WGJ1 M-835-1PK3 / 8 "5/16 "Hex Shank Uç Uçlarıyla Kullanım İçin1.5 "Manyetik5 / 16 "€78.96
APEX-TOOLS M-838 Manyetik Uç Tutucu 3/8 Dr 1/4 x 1-1/2 In | AE7APA 5WGJ2 M-8383 / 8 "1/4 "Hex Shank Uç Uçlarıyla Kullanım İçin1.5 "Manyetik1 / 4 "€79.45
APEX-TOOLS M-855 Manyetik Uç Tutucu 1/2 Dr 5/16 x 2-3/4 In | AE7APB 5WGJ3 M-8551 / 2 "5/16 "Hex Shank Uç Uçlarıyla Kullanım İçin2.75 "Manyetik5 / 16 "€82.83
APEX-TOOLS M-490-4 Manyetik Uç Tutucu 1/4 İnç Altıgen 4 İnç Uzunluk | AE8FQW 6CYU3 M-490-41/4 "HexHex Shank Uç Uçlarıyla Kullanım İçin4"Mıknatıs1 / 4 "€53.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APEX-TOOLS M-858 Manyetik Uç Tutucu 1/2 Dr 1/4 x 2-3 / 4 In
€77.81 / Adet