Apex Sz-13-a | Uç Altıgen 7/16 İnç Şaft 7/8 İnç Uzunluk | 6ynv1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APEX-TOOLS SZ-13-A Uç Altıgen 7/16 İnç Şaft 7/8 İnç Uzunluk | AF2XCZ 6YNV1

APEX-TOOLS SZ-13-A Uç Altıgen 7/16 İnç Şaft 7/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XCZ Modeli: SZ-13-AÇapraz Referans: 6YNV1
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
€16.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Ekle
Bit Uzunluğu7 / 8 "
Bit StiliBüyü
uzunluk1.375 "
MalzemeÇelik
Uzunluk7 / 8 "
Nokta Boyutu7 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.7 / 16 "
Şaft Boyutu7 / 16 "
TipBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBit UzunluğuSürücü BoyutuNokta BoyutuSAE veya MetrikŞaft Dia.Şaft BoyutuIpucu boyutuÜcret
APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Kamuflaj Önleyici Uç Ucu Phillips #2 - 250'li Paket | AE6EGM 5RDJ0 440-2-ACR2X-250PK1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€605.13
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Pozi-drive Insert Bit #2 1 İnç Uzunluk 1/4 In | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€2.32
APEX-TOOLS SZ-9-A Uç Altıgen 7/16 İnç Şaft 7/8 İnç Uzunluk | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-€28.48
APEX-TOOLS SZ-10-A Uç Altıgen 7/16 İnç Şaft 7/8 İnç Uzunluk | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€15.13
APEX-TOOLS SZ-11-A Uç Altıgen 7/16 İnç Şaft 7/8 İnç Uzunluk | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€16.43
APEX-TOOLS SZ-17-A Uç Altıgen 7/16 İnç Şaft 7/8 İnç Uzunluk | AF2XDA 6YNV2 SZ-17-A7 / 8 "7 / 8 "-1 / 2 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€20.88
APEX-TOOLS SZ-18-A Uç Altıgen 7/16 İnç Şaft 7/8 İnç Uzunluk | AF2XDB 6YNV3 SZ-18-A7 / 8 "7 / 8 "-9 / 16 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€22.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APEX-TOOLS SZ-13-A Uç Altıgen 7/16 İnç Şaft 7/8 İnç Uzunluk
€16.59 / Adet