Apollon 20-207-00 | Su Ölçer Boru Boyutu 3/4 İnç Mnpt | 2eet8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 20-207-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 3/4 İnç Mnpt | AB9NRC 2EET8

APOLLO VALVES 20-207-00 Su Ölçer Boru Boyutu 3/4 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NRC Modeli: 20-207-00Çapraz Referans: 2EET8
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
€179.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Göstergesi
gövde MalzemesiBronz
Merkezden Merkeze Uzunluk17.5 "
BağlantısıMnpt
Cam Uzunluğu16 "
Maks. Basınç200 Derece F'de 400 psig
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
modelAğır Desen
Boru Boyutu3 / 4 "
Tekerlek MalzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)52.07
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Apollo 20-207-00, yağ depolarındaki veya buhar kazanlarındaki sıvı seviyelerini görsel olarak incelemek için tasarlanmış bir su göstergesidir.
  • Sıvı seviyesini belirtmek için 16 inç uzunluğunda bir cam tüp (tank su hattının altına veya üstüne bağlanır) ve gösterge camını kazara kırılmaya karşı korumak için iki koruma çubuğuna sahiptir.
  • Bu CRN tescilli gösterge ayrıca -20 ila 350 Fahrenheit arasında değişen sıvı (su, buhar, silikon yağı, keton ve fren sıvısı) sıcaklıklarına dayanacak EPDM contalarla donatılmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkezden Merkeze UzunlukCam UzunluğuBoru BoyutuTekerlek MalzemesiÜcret
APOLLO VALFLER 20-204-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Alüminyum€149.74
APOLLO VALFLER 20-205-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Plastik Kompozisyon€159.39
APOLLO VALFLER 20-208-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 3/4 İnç Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Plastik Kompozisyon€179.83
APOLLO VALFLER 20-250-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Alüminyum€163.20
APOLLO VALFLER 20-251-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Plastik Kompozisyon€159.26
APOLLO VALFLER 2025003 Su Göstergesi, 1/2 İnç Boyut, Bronz | BP2RUZ 2025003----€205.78
APOLLO VALFLER 2025103 Su Göstergesi, 1/2 İnç Boyut, Bronz | BP3MJF 2025103----€205.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 20-207-00 Su Ölçer Boru Boyutu 3/4 İnç Mnpt
€179.83 / Adet