Apollon 20-250-00 | Su Ölçer Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt | 2eeu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 20-250-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt | AB9NRE 2EEU1

APOLLO VALVES 20-250-00 Su Ölçer Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NRE Modeli: 20-250-00Çapraz Referans: 2EEU1
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
€163.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Göstergesi
gövde MalzemesiBronz
Merkezden Merkeze Uzunluk13.25 "
BağlantısıMnpt
Cam Uzunluğu12 "
Maks. Basınç200 Derece F'de 400 psig
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
modelAğır Desen
Boru Boyutu1 / 2 "
Tekerlek MalzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Apollo 20-250-00 su göstergesi, üstün hizmet değerleri için daha ağır bir valf gövdesi modeliyle gelir. Tank veya kazan kullanıcısının içerisinde bulunan sıvı seviyesini gözlemleyebileceği şeffaf bir borudur.

Özellikler:

  • Apollo 20-250-00 su göstergesi, her türlü sıvı seviyesi doğrulamasında kullanıma uygundur.
  • 1/4 inç tahliye vanasına ve kaplamalı çelik koruma çubuklarına sahiptir.
  • 400 derece F'de 100 psig basınç derecesi ile birlikte gelir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASME

Sık sorulan Sorular:

S. Su sayaçları hassas mı?

C. Su seviyesi göstergeleri daha az doğru olsa da, tartı göstergeleri şu anda mevcut olan en kesin teknolojidir. Bununla birlikte, aşırı derecede pahalı olabilirler ve en büyük bakımı gerektirirler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkezden Merkeze UzunlukCam UzunluğuBoru BoyutuTekerlek MalzemesiÜcret
APOLLO VALFLER 20-204-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Alüminyum€149.74
APOLLO VALFLER 20-205-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Plastik Kompozisyon€159.39
APOLLO VALFLER 20-207-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 3/4 İnç Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Alüminyum€179.83
APOLLO VALFLER 20-208-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 3/4 İnç Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Plastik Kompozisyon€179.83
APOLLO VALFLER 20-251-00 Su Göstergesi Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Plastik Kompozisyon€159.26
APOLLO VALFLER 2025003 Su Göstergesi, 1/2 İnç Boyut, Bronz | BP2RUZ 2025003----€205.78
APOLLO VALFLER 2025103 Su Göstergesi, 1/2 İnç Boyut, Bronz | BP3MJF 2025103----€205.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 20-250-00 Su Ölçer Boru Boyutu 1/2 İnç Mnpt
€163.20 / Adet