MADISON Plastik Tek Noktalı Sıvı Seviye Anahtarları
Madison plastik tek noktalı sıvı seviye anahtarları, bir kaptaki yağ veya su seviyesini düzenler ve izler. Bu üniteler sıvı yüzeyinin üzerinde yüzer ve sıvı yüzeyi yukarı veya aşağı hareket ettiğinde kullanıcılara bilgi verir. Pompalarda, vanalarda veya alarmlarda kullanılırlar.
stil | Model | Maks. Basınç | gövde Malzemesi | Boru Boyutu | Montaj | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Uzunluk | Kök uzunluğu | Kök Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9000 | 15 psi | Kınar | 1 / 8 " | Dikey | 221 Derece F Maks. | 2.25 " | 1.63 " | Kınar | €35.79 | |
B | M7790 | 100 psi | PBT | 5 / 8-11 " | Yatay | 266 Derece F Maks. | 4.02 " | 2.84 " | PBT | €28.68 | |
C | M8000B | 100 psi | Polipropilen | 3 / 8-16 " | Dikey | 221 Derece F Maks. | 2.25 " | 1.63 " | Polipropilen | €47.33 | |
D | M8700-Cı | 100 psi | Polipropilen | 1 / 2 " | Yatay | 221 Derece F Maks. | 2.75 " | 2.75 " | Polipropilen | €21.42 | |
E | M9705 | 100 psi | Kınar | 1 / 2 "x 1" | Yatay | 221 Derece F Maks. | 4" | 2.84 " | Kınar | €103.57 | |
F | M9700 | 100 psi | Kınar | 1 / 2 "x 1 / 2" | Yatay | 221 Derece F Maks. | 2.75 " | 2.75 " | Kınar | €38.63 | |
G | M7750 | 100 psi | PBT | 1 / 2 " | Yatay | 266 Derece F Maks. | 2.75 " | 2.75 " | PBT | €26.55 | |
H | M7740 | 100 psi | PBT | 3/4-16" x 7/8-14" | Yatay | 266 Derece F Maks. | 4.3 " | 3.31 " | PBT | €28.93 | |
I | M7725 | 100 psi | PBT | 1 / 2 " | Yatay | 266 Derece F Maks. | 2.75 " | 2.75 " | PBT | €27.59 | |
J | M5970 | 100 psi | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 2 " | Yatay | 392 Derece F Maks. | 3.19 " | 3.19 " | 316 SS | €131.60 | |
K | M8700 | 100 psi | Polipropilen | 1 / 2 "x 1 / 2" | Yatay | 221 Derece F Maks. | 2.75 " | 2.75 " | Polipropilen | €18.47 | |
L | M8000 | 100 psi | Polipropilen | 1 / 8 " | Dikey | 221 Derece F Maks. | 2.25 " | 1.63 " | Polipropilen | €17.73 | |
M | M8750 | 100 psi | Polipropilen | 1 / 2 " | Yatay | 221 Derece F Maks. | 2.75 " | 2.75 " | Polipropilen | €17.82 | |
N | M8705 | 100 psi | Polipropilen | 1 / 2 "x 1" | Yatay | 221 Derece F Maks. | 4" | 2.84 " | Polipropilen | €46.91 | |
O | MSB8800 | 100 psi | Polipropilen | - | Dikey | 221 Derece F Maks. | 3.89 " | 2.5 " | Polipropilen | €151.67 | |
P | M4010 | 100 psi | Pirinç | 3 / 8-20 " | Yatay | 221 Derece F Maks. | 2.96 " | 2.96 " | Pirinç | €63.67 | |
Q | M8800 | 100 psi | Polipropilen | 1 / 4 " | Dikey | 221 Derece F Maks. | 3.380 " | 2.63 " | Polipropilen | €98.70 | |
R | M7700 | 100 psi | PBT | 1 / 2 "x 1 / 2" | Yatay | 149 Derece F Maks. | 2.75 " | 2.75 " | PBT | €21.53 | |
S | M8710 | 100 psi | Polipropilen | 1 / 4 "x 1 / 2" | Yatay | 221 Derece F Maks. | 3.7 " | 2.75 " | Polipropilen | €53.60 | |
T | M8790 | 100 psi | Polipropilen | 5 / 8-11 " | Yatay | 221 Derece F Maks. | 4.02 " | 2.88 " | Polipropilen | €20.02 | |
U | M4300 | 150 psi | Pirinç | 1 / 4 " | Dikey | 221 Derece F Maks. | 3.380 " | 2.63 " | Pirinç | €78.32 | |
V | M7000 | 150 psi | PBT | 1 / 8 " | Dikey | 221 Derece F Maks. | 2.25 " | 1.63 " | PBT | €22.80 | |
W | M5917 | 200 psi | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 4 " | Dikey | 482 Derece F Maks. | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | €106.72 | |
X | M5910 | 300 psi | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 4 "x 1 / 2" | Yatay | 392 Derece F Maks. | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | €187.61 | |
Y | M5900 | 300 psi | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 2 "x 1" | Yatay | 392 Derece F Maks. | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | €225.75 |
Çalışma Mekanizması
- Sıvı seviyesi değişimlerinde şamandıranın serbest hareketine izin verecek şekilde uygun konumlandırma ve montajı sağlayarak, sıvı seviye anahtarını istenen tanka veya kaba takın.
- Sıvı seviye anahtarının elektrik kontaklarını uygun devreye veya kontrol sistemine bağlayın.
- Şamandıranın konumunu ayarlayarak anahtar için istenen seviye eşiklerini ayarlayın.
- Proses sıvısı şamandıranın yerini değiştirdiğinde, şamandıra kolu gövde içinde döner.
- Şamandıra kolunun karşı ucundaki mıknatıs, anahtar mahfazasındaki anahtar çalıştırma kolu üzerindeki ikinci bir mıknatısı kontrol eder.
Özellikler
- Madison plastik tek noktalı sıvı seviye anahtarları, çok yönlü uygulama uyarlanabilirliğine olanak tanıyan seçilebilir bir anahtar işlevine sahiptir.
- Çeşitli endüstriyel bağlamlarda sıvı seviyesi izlemeyi optimize eden dikey / yatay açık tank montaj tasarımıyla birlikte gelirler.
- Bu sıvı seviye anahtarları, sıvı ortamlarda dayanıklılığı ve güvenilirliği artıran Buna N şamandıra malzemesiyle donatılmıştır.
- Güvenilir tek kutuplu, tek atışlı elektrik bağlantısı sağlayan SPST / SPDT kontak formuna sahiptirler.
- Bu sıvı seviye anahtarları, 149/221/266/392/482 derece F'ye kadar çalışma sıcaklığına sahiptir ve çeşitli sıcaklık koşullarında performans sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Şamandıra seviye sensörünün amacı nedir?
Bu sürekli seviye sensörleri, sıvı seviyeleri değiştikçe yükselip alçalan manyetik bir şamandıraya sahiptir. Şamandıra hareketi, hermetik olarak kapatılmış bir kamış anahtarı (sıvı sensörünün gövdesinde bulunur) çalıştıran bir manyetik alan oluşturur ve böylece anahtarın açılmasını / kapanmasını tetikler.
Yan montaj seviye anahtarları ne için kullanılır?
Yan montajlı seviye anahtarları 180 derece dönebilir ve bir tanktaki sıvı artışını veya düşüşünü izleyebilir. Bu kapsüllenmiş, manyetik olarak birleştirilmiş kuru dilli üniteler, motor yolvericileri, solenoidleri, yüklenicileri ve röleleri kontrol etmek için 5 milyondan fazla anahtarlama döngüsü sağlayabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vida / Civata Çıkarıcı Setleri
- Evrensel Ortak Çizmeler
- Pencere ve Duvar Klimaları
- Elektrikli Grev Aksesuarları
- Kontak Bloklu Aydınlatmasız Seçici Anahtarlar
- yapılar
- kesici
- Voltaj regülasyonu
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- WESTWARD Pillar Dosyası
- LEGRIS Erkek Run Tişörtleri
- DAYTON Elektrikli Radyant Cove Isıtıcılar
- ZING Güvenlik Etiketleri
- MICRO 100 Hızlı Değişimli Delme Aleti 0.3 inç derinlik
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 15/16-28 Un
- KERN AND SOHN CP P7 Serisi Tek Noktalı Yük Hücreleri
- DAYTON Üfleyici Tertibatları
- ROMOLD Izgaralar
- VESTIL Kilitleme Mandalları