Apollon 38-203-06 | Vakum Kesici, 1/2 İnç Boyut, Fnpt, Pirinç Parlak Krom, 125 Psi | 6kk04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 38-203-06 Vakum Kesici, 1/2 İnç Boyut, FNPT, Pirinç Parlak Krom, 125 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LHK Modeli: 38-203-06Çapraz Referans: 6KK04
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
€51.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
Bağlantı TürüFNPT
BitişPirinç Cilalı
Yükseklik2 5 / 8 "
Malzemekrom
Maks. Basınç125 psi
Mfr. Dizi38-200
Ürün TipiVakum Kesici
Fok balığısilikon
Conta Malzemesisilikon
beden1 / 2 "
Sıcaklık. menzil212 Derece F
Sıcaklık aralığı212 Derece F
UPC670750965135
genişlik1 7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Apollo 38-203-06 vakum kesici sıhhi tesisat sistemlerinde ve endüstriyel proseslerde vakum veya negatif basınç oluşmasını önlemek amacıyla kullanılır. Su kaynaklarının kirlenmesine yol açabilecek geri sifonlamayı önlemek için idealdir. Bu valf basınç dengesini korur ve potansiyel olarak zararlı maddelerin tesisat sistemine çekilmesini engeller.

Özellikler:

  • Güvenli dişli bağlantıya izin vererek kurulumu kolaylaştırmak için bir FNPT bağlantısına sahiptir.
  • Bu vakum kesicinin yüksekliği 2-5/8 inçtir ve kolay tesisat kurulumları için kompakt bir tasarıma sahiptir.
  • Daha fazla dayanıklılık, korozyon direnci ve estetik bir görünüm için cilalı krom kaplamalı pirinç gövdeye sahiptir.
  • Bu vakum kesici, orta dereceli basınç koşullarında bile güvenilir çalışma için 125 psi'ye kadar basınç değerlerine dayanabilir.
  • Vananın sızıntı yapmasını ve sıvı kaçmasını önlemek için silikon conta sunar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Batıya doğru 4YR93 Düz Boru Anahtarı: Bu düz boru anahtarı, Apollo 38-203-06 vakum kesicinin takılması veya sökülmesi için uygundur.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Apollo 38-203-06 vakum kesiciyi kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Doğru çalıştığından emin olmak için valfi düzenli olarak inceleyin ve temizleyin.
  • Hasar görmüş veya aşınmış bileşenleri derhal değiştirin.
  • Arızaları önlemek için belirtilen basınç sınırları dahilinde kalın.
  • Hasarı önlemek için bağlantıları aşırı güç uygulamadan sabitleyin.
  • Sızıntıları, aşınmayı ve bozulma belirtilerini izleyin.

S. Raptor Supplies Bu Apollo 38-203-06 vakum kesiciden daha büyük vakum kesiciler sunuyor musunuz?

C. Evet, daha büyük vakumlu kırıcılar arayan müşteriler aşağıdakileri tercih edebilir: 38-204-01 ve 38-204-01 toplam boyutu 3/4 inç olan vakum kırıcılar.

S. Vakum kesici seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Sisteminizin sıcaklık aralığında çalışabildiğinden emin olun.
  • Dikey veya yatay kuruluma uygun olup olmadığını düşünün.
  • Endüstri standartlarını karşılayan vakum kırıcıları tercih edin.
  • Vananın bakımının ve temizliğinin ne kadar kolay olduğunu değerlendirin.
  • Geri akışı ve kirlenmeyi etkili bir şekilde önleyip önlemediğini doğrulayın.
  • Güvenilirlik ve kalite için saygın markalar arasından seçim yapın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMalzemebedengenişlikÜcret
APOLLO VALFLER 38-201-01 Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt Pirinç 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Pirinç1 / 4 "21 / 32 "€46.42
APOLLO VALFLER 38-201-06 Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Cilalı krom1 / 4 "21 / 32 "€48.88
APOLLO VALFLER 38-202-06 Vakum Kesici 3/8 İnç Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Cilalı krom3 / 8 "21 / 32 "€45.75
APOLLO VALFLER 38-203-01 Vakum Kesici 1/2 İnç Fnpt Pirinç 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Pirinç1 / 2 "1.88 "€47.66
APOLLO VALFLER 38-204-01 Vakum Kesici 3/4 İnç Fnpt Pirinç 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Pirinç3 / 4 "2"€42.95
APOLLO VALFLER 38-204-06 Vakum Kesici 3/4 İnç Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Cilalı krom3 / 4 "2"€59.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 38-203-06 Vakum Kesici, 1/2 İnç Boyut, FNPT, Pirinç Parlak Krom, 125 PSI
€51.83 / Adet