Apollon 38-201-06 | Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt 125 Psi | 6kj99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 38-201-06 Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LCU Modeli: 38-201-06Çapraz Referans: 6KJ99
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
€48.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
Bağlantı TürüFNPT
Yükseklik2 5 / 16 "
MalzemeCilalı krom
Maks. Basınç125 psi
Fok balığısilikon
beden1 / 4 "
Sıcaklık. menzil212 Derece F
UPC670750965074
genişlik21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMalzemebedengenişlikÜcret
APOLLO VALFLER 38-201-01 Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt Pirinç 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Pirinç1 / 4 "21 / 32 "€46.42
APOLLO VALFLER 38-202-06 Vakum Kesici 3/8 İnç Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Cilalı krom3 / 8 "21 / 32 "€45.75
APOLLO VALFLER 38-203-01 Vakum Kesici 1/2 İnç Fnpt Pirinç 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Pirinç1 / 2 "1.88 "€47.66
APOLLO VALFLER 38-203-06 Vakum Kesici, 1/2 İnç Boyut, FNPT, Pirinç Parlak Krom, 125 PSI | AE9LHK 6KK04 38-203-062 5 / 8 "krom1 / 2 "1 7 / 8 "€51.83
APOLLO VALFLER 38-204-01 Vakum Kesici 3/4 İnç Fnpt Pirinç 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Pirinç3 / 4 "2"€42.95
APOLLO VALFLER 38-204-06 Vakum Kesici 3/4 İnç Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Cilalı krom3 / 4 "2"€59.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 38-201-06 Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt 125 Psi
€48.88 / Adet