Apollon 61-109-01 | Küresel Koni Yaylı Çek Valf Bronz Fnpt | 1cku4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 61-109-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf Bronz Fnpt | AA9DDX 1CKU4

APOLLO VALVES 61-109-01 Küresel Koni Yaylı Çekvalf Bronz Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9DDX Modeli: 61-109-01Çapraz Referans: 1CKU4
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
€643.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Koni Yaylı Çekvalf
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.5 psi
uzunluk7"
MalzemeBronz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi'lik WSP
Maks. Sıcaklık.353 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi Şok Olmayan CWP
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik3.5 "
Koltuk malzemesiRPTFE
beden2.5 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKoltuk malzemesiBağlantı TürüYükseklikbedengenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Maks. Alan sayısı Su basıncıÜcret
APOLLO VALFLER 61-101-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€46.37
APOLLO VALFLER 61-102-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf, 3/8 İnç Boyut, Bronz | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Güçlendirilmiş PolitetrafloroetilenFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 Derece F400 psi€45.79
APOLLO VALFLER 61-103-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€46.37
APOLLO VALFLER 61-104-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€65.87
APOLLO VALFLER 61-105-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf Bronz 1 İnç | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€95.87
APOLLO VALFLER 61-106-01 Küresel Konik Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€147.67
APOLLO VALFLER 61-107-01 Küresel Koni Yaylı Çek Valf Bronz Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 Derece F400 psi Şok Olmayan CWP€201.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 61-109-01 Küresel Koni Yaylı Çekvalf Bronz Fnpt
€643.48 / Adet