Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALAR 70-102-01 Küresel Vana, 3/8 İnç Boru, 600 PSI, -20 ila 450 Derece. F, Kol Kolu, FNPT | AE9LHU 6KK48

APOLLO VALVES 70-102-01 Küresel Vana, 3/8 İnç Boru, 600 PSI, -20 ila 450 Derece. F, Kol Kolu, FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LHU Modeli: 70-102-01Çapraz Referans: 6KK48
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
€45.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Top KaplamaKrom kaplama
Topu malzemesiBronz
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Vücut TipiÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kulp MalzemesiVinil
Saplı Son İşlemÇinko kaplamalı
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Uzunluk2"
Boru Boyutu3 / 8 "
LimanStandart
Ürün Veri Sayfasıapollo-70-102-01.pdf
Conta Malzemesipolitetrafloroetilen
Koltuk malzemesipolitetrafloroetilen
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 derece 450 dereceye kadar F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Apollo 70-102-01 bronz küresel vana, sıhhi tesisat ve endüstriyel uygulamalarda borulardaki sıvı akışını kontrol etmek için kullanılır. Kompakt boyutu ve güvenilir kapatma özelliğiyle bu valf, alanın sınırlı olduğu sistemlerde verimli sıvı kontrolü sağlayarak güvenli ve kontrollü sıvı akışı sağlar.

Özellikler:

  • Bu bronz küresel vana, ömrünü uzatmak amacıyla daha fazla dayanıklılık, korozyon direnci ve sorunsuz çalışma için krom kaplı bir bilyeye sahiptir.
  • Gelişmiş güvenlik ve güvenilirlik için, yüksek basınç nedeniyle sapın patlamasını önleyen, patlamaya dayanıklı bir gövde tasarımına sahiptir.
  • Bu valf, gelişmiş sızdırmazlık özellikleri ve daha az sızıntı riski için RPTFE yuvaları ve salmastra kutusu halkasıyla birlikte gelir.
  • Kolay bakım ve arıza süresini en aza indirecek ayarlamalar için ayarlanabilir bir salmastra bileziği ile donatılmıştır.
  • Bu Apollo 70-102-01 küresel vana, optimum performans için 3/8 inç boru boyutuna sahiptir.
  • Ayrıca yapısal sağlamlık, sıkı tutuş ve korozyon direnci için çinko kaplamalı çelik kol somunları içerir.

Sık sorulan Sorular:

S. Apollo 70-120 bronz küresel vananın temizliğini ve bakımını nasıl yaparım?

A.

  • Vanayı kapatın ve yukarı akış izolasyon vanalarını kapatın.
  • Varsa basıncı serbest bırakın.
  • Kir ve döküntüleri temizlemek için vananın dışını silin.
  • Kolun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  • Mil ve hareketli parçalara yağlayıcı uygulayın.
  • Düzgün hareket ve uygun sızdırmazlık sağlamak için valfi çalıştırın.
  • Korozyon, sızıntı veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
  • Gerekirse kalıntıları temizlemek için vanayı kısa süreliğine açın.
  • Sökülmüşse valf bileşenlerini yeniden monte edin.
  • Vanayı tamamen açın ve yukarı akış izolasyon vanalarını tekrar takın.
  • Sızıntı, sertlik veya sorun olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

S. Bu bronz küresel vanadaki sızıntıları nasıl belirleyebilirim?

A.

  • Vanayı kapatarak ve giriş yönündeki izolasyon noktalarını kapatarak izole edin.
  • Vana gövdesini, bağlantıları ve çevresindeki alanları nem veya damlama açısından görsel olarak inceleyin.
  • Sızıntıya işaret edebilecek tıslama sesini veya kaçan havayı/gazı dinleyin.
  • Vana bağlantılarına ve bağlantı noktalarına sabunlu su karışımı uygulayın ve sızıntıyı gösteren kabarcıkları arayın.
  • Sistem basıncını biraz artırın ve sızıntıya işaret edebilecek basınç düşüşlerini izleyin.
  • Vanayı kısmen açın ve bilyenin oturma alanını kapalı konum etrafındaki sızıntılara karşı gözlemleyin.
  • Sızıntıları iyice kontrol etmek için testleri farklı konumlarda tekrarlayın.
  • Sızıntı bulunursa sorunu giderin ve çözümü doğrulamak için yeniden test yapın.

S. Raptor Supplies Farklı boru boyutlarına sahip Apollo bronz küresel vanalar sunuyor musunuz?

C. Evet, farklı boru boyutlarına sahip küresel vana arayan müşterilerimiz Apollo'yu tercih edebilirler. 70-103-01, 70-105-01, 70-108-01 ve 70-100-10 sırasıyla 1/2, 1, 2 ve 3 inç boru boyutuna sahip bronz küresel vanalar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuTopu malzemesiBağlantı TürüConta MalzemesiKoltuk malzemesibedenKök MalzemeKök TipiÜcret
APOLLO VANALAR 70-103-10 Küresel Vana, 1/2 İnç Boru, 600 PSI, -20 ila 450 Derece. F, Kol Kolu, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronzFNPT x FNPTpolitetrafloroetilenGüçlendirilmiş Politetrafloroetilen-PirinçPatlama Kanıtı€47.45
APOLLO VALFLER 70-104-10 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€79.52
APOLLO VALFLER 70-105-10 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€88.61
APOLLO VALFLER 70-106-10 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€148.79
APOLLO VALFLER 70-108-10 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€266.42
APOLLO VALFLER 70-109-10A Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€954.25
APOLLO VALFLER 70-100-10 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Krom Kaplama BronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 PirinçYükselmeyen€1,084.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70-102-01 Küresel Vana, 3/8 İnç Boru, 600 PSI, -20 ila 450 Derece. F, Kol Kolu, FNPT
€45.48 / Adet