Apollon 702030463 | Küresel Vana, 1/2 İnç Npt, Bronz, 2-1/4 İnç Uzatma | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 702030463 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Bronze, 2-1/4 Inch Extension | CC9GKT

APOLLO VALVES 702030463 Küresel Vana, 1/2 İnç NPT, Bronz, 2-1/4 İnç Uzatma

Stoktaki Ürünler
Item: CC9GKT Model: 702030463
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
€50.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Bağlantı TürüLehim
beden1 / 2 "
Tip2-1 / 4 "Kök Uzatma, NPT x Lehim (100-63-NPT Gövde / 200-63-Ter Gövde)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43

Ürün Detayı:

  • Serisi: Bronz Küresel Vana

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuLimanbedentüp BoyutuTipÜcret
APOLLO VALFLER 70-203-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Lehim x Lehim1 / 2 "Her Şey Dahil-1 / 2 "-€39.40
APOLLO VALFLER 70-204-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Lehim x Lehim3 / 4 "Standart-3 / 4 "-€64.58
APOLLO VALFLER 70-205-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Lehim x Lehim1"Standart-1"-€74.88
APOLLO VALFLER 70-206-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Lehim x Lehim1.25 "Standart-1.25 "-€129.02
APOLLO VALFLER 70-207-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Lehim x Lehim1.5 "Standart-1.5 "-€138.98
APOLLO VALFLER 70-208-01 Bronz Küresel Vana Sıralı Lehim 2 In | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Lehim x Lehim2"Standart-2"-€159.30
APOLLO VALFLER 7020645 Küresel Vana, 1-1/4 İnç Boyutu, Bronz, Lehim, Mandal Kolu ve Somun | BY3RRV 7020645Lehim--1 1/4 Lb.-Daha Az Kol ve Somun€107.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 702030463 Küresel Vana, 1/2 İnç NPT, Bronz, 2-1/4 İnç Uzatma
€50.15 / Adet